sedia Clip-File Happoubijin (Papan Jalan)

Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
Back Width (mm)10
Height (mm)334
MaterialCover = Recycled foamed PP; 2.5 thickness; Binding tool = Iron
Maximum Capacity50 sheets
TypeA4-E
Width (mm)238

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- This is a beautiful foam clip file made of reversible 3-layer foamed PP material.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan