OKADA Clearance Sheet Rail Aluminum

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
Allowable Weight (kg)30
Curve Radius (mm)300
Dimension L (mm)800x800
Dimension W (mm)30
Height (mm)23
MaterialAluminium Alloy
Surface TreatmentAlumite Finishing

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Improves the dust, noise, and insect prevention functionality by eliminating the gap between the rails and sheets.
Use
- For hanging partition sheets.
- Hanging vinyl sheets in clean rooms.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan