JTX Batang Magnet Transparan (Magnet Batang)

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
ColorClear
Content Set1 label (160 x 18)
External Dimension (mm)24x5.5
Length (mm)220
MaterialBody = Polycarbonate, Magnet = Neodymium magnet
Width (mm)24

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Since it is a clear type, the text below will not be hidden.
- Since the surface is flat, labels can be attached (1 label included).
- Can hold up to 12 sheets of A4 copy paper (when pasted on a steel surface with a thickness of 1 mm or more).
- It is a strong type.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan