Plus Clear File Slim

Sebelum PPN:
Rp42.900
Spesifikasi
Back Width (mm)3
ColorBlue
Cover Thicknessfront = 0.2, back = 0.4
Insert TypeVertical insert
Length (mm)306
MaterialCover, pocket = polypropylene
Number of Pockets6
Pocket Thickness (mm)0.04
StandardsA4-S
Thickness (mm)3
TypeVertical Type, No inner paper
Width (mm)226

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- It is an ultra-thin clear file.
- Slim back width makes it convenient to carry.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan