Sebelum PPN:
Rp58.900 - Rp569.900
Spesifikasi
Cover Thickness (mm)0.4
Insert TypeVertical insert
Length (mm)307
MaterialCover = Polypropylene, Pocket = Polypropylene (embossed type)
Number of Pockets (sheet)20
Pocket Thickness (mm)0.04
Spine Width (mm)10
StandardsA4-S
TypeVertical Type, No inner paper
Width (mm)230

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- A simple clear cover that is easy to use.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan