KARCHER Cleaner for Floor Washing Machines

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
Depth (mm)240
Height (mm)305
Size (L)10
TypeWeak alkaline
Width (mm)200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- Cannot be used on floors sensitive to alkalinity or wooden floors.
Feature
- For partial oil stains on hard floors.
- Effective for a wide range of applications, from daily cleaning to stripping cleaning.
- Cleaning agent for floor cleaning machines.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait