B+D Circular Saw Blade

Sebelum PPN:
Rp259.900
Spesifikasi
Blade Thickness (mm)1.1
Compatible ModelECH183-JP
Hole Diameter (mm)15
Inner Diameter (mm)15
MaterialIron
Number of Teeth24
Number of Teeth (TPI)24
Outer Diameter (mm)85

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Replacement circular saw blade for ECH183.
- Micrograin carbide teeth provide clean cuts and reduce debris generation.
Use
Replacement blade for ECH183.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan