Iwood Chip Saw Premium for Thin Plastic

Sebelum PPN:
Rp859.900
Spesifikasi
Blade Thickness (mm)1.0
Hole Diameter (mm)20
Outer Diameter (mm)165
Thin Blade (mm)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- The blade has an electroplated diamond specification.
- The blade is thin and cuts thin plastic smoothly and cleanly.
Use
For thin plastic, thin polycarbonate, acrylic (3 mm or less), FRP, PVC, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan