RIDGID Charger RIDGID

Sebelum PPN:
Rp4.299.900
Spesifikasi
Capacity (Ah)2.5
Input Current (A)2
Output (V)18DC
Rechargeable Battery44693 (18V2.0Ah battery), 56513 (18V2.5Ah battery)
Voltage (V)18

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Can be used for AC100V-230V.
Use
For Seesnake monitor, buried pipe detector transmitter (ST-33Q+).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait