IKURA Cermet Tip Saw

Sebelum PPN:
Rp6.699.900
Spesifikasi
Blade Thickness (mm)2.0
Hole Diameter (mm)25.4
Maximum Operating Speed (rpm)6400
Number of Teeth66
Outer Diameter (mm)355

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Use
For cutting iron and stainless steel.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan