TOMOYA Catalog Holder

Sebelum PPN:
Rp48.900
Spesifikasi
Applicable Paper SizeBusiness card horizontal
Card Storage Section Dimension (mm)93x18
ColorTransparent
Depth (mm)38
Height (mm)52
MaterialStyrene resin
Number of Tiers1
Width (mm)101

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- This is a tabletop pamphlet case.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan