GREEN CROSS Cable Protector (Pelindung Kabel)

Sebelum PPN:
Rp1.699.900 - Rp4.499.900
Spesifikasi
Applicable Cable Diameter (mm)30
Cable Size (mm)30
ColorYellow/Black
Lid ColorYellow
MaterialBody = Recycled rubber; Cover = PVC
Thickness (mm)45
Width (mm)250

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Compact 2-system type ideal for indoor spaces such as factories.
- Can accommodate various curved paths using corner members (286204, 286206).
Use
- Can be used both indoors and outdoors.
- For protecting temporary piping and cables.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan