JTX Business Card Type Hardware Name Card

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
ColorTransparent
Inner Paper Dimension (mm)height 56 ​​x width 91
Inner Paper Size Height (mm)56
Inner Paper Size Width (mm)91
Length (mm)57
MaterialCase = PET resin; Clip base = ABS resin
Width (mm)91

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- A business card type name tag that can be used as both a safety pin and a clip.
- Can be put in and taken out from the side.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan