Motoyuki Bulldog Saber Saw Blade

Sebelum PPN:
Rp1.199.900 - Rp1.399.900
Spesifikasi
Effective Blade Length (mm)120
Total Length (mm)203
Width (mm)19

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Ideal for cutting thick materials of 4mm or more.
- Ideal for demolition and rescue.
- It comes in a pack of 10 and is a bargain.
Use
For cutting mild steel, cast iron, stainless steel, nonferrous metals, synthetic resin pipes, steel plates, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan