KOWA Bucket for Paint Roller

Sebelum PPN:
Rp56.900 - Rp119.900
Spesifikasi
Compatible Roller (inch)6
Length (mm)190
MaterialPolypropylene (PP)
Width (mm)85

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Use by hooking it onto a can, roller bucket, etc.
- Convenient for repainting or temporarily storing tools.
Use
For small rollers and minimum rollers.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait