NIHON CLEAN-TECH Broom and Dustpan Set (Pengki+Sapu)

Sebelum PPN:
Rp429.900
Spesifikasi
Depth (mm)225
Height (mm)870
MaterialEar = Polypropylene; Handle = Steel pipe; Children = Polypropylene/PVC; Grip = Polypropylene
Width (mm)252

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Synthetic fiber tips that are resistant to water.
- Semi-long type that can be used in a comfortable position without bending over.
- Broom and dustpan can be stored together.
Use
For sweeping outdoors and dirt floors.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan