K.I. Drill Brave Cutter

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
Blade Thickness (mm)1.1
Number of Blade36
Number of Blades (pieces)36
Outer Diameter (mm)135

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Ultra-thin blade with a thickness of 1.1mm.
- Durability and sharpness are on a whole other level.
Use
For angles, wire tubes, channel copper, lining tubes, deck plates, cut bolts, round and square pipes.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan