JEJ ASTAGE Box Case (Kotak Penyimpanan Plastik)

Sebelum PPN:
Rp329.900
Spesifikasi
ColorNatural
Effective Internal Dimension Frontage (mm)301
Effective Internal Dimensions (Depth) (mm)141
Effective Internal Dimensions (Height) (mm)135
External Dimension (Height) (mm)155
External Dimension Depth (mm)203
External Dimension Frontage (mm)342
MaterialPolypropylene (PP)
PadlockCannot be installed (sold separately)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Convenient for multi-purpose storage of stationery, hobbies, etc.
- Natural color makes it easy to see the contents.
- Compact size and suitable for carrying.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan