CANARY Bond Free Scissors (Gunting)

Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
Blade Length (mm)67
MaterialBlade = Stainless steel cutter; Handle = ABS resin
Total Length (mm)160

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- Separate fare
Feature
- Fluorine coating prevents stickiness.
- Slim handle design fits your hand.
Use
For office use and school children.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait