SARAYA Black Light

Sebelum PPN:
Rp899.900
Spesifikasi
Depth (mm)42
Height (mm)161
Width (mm)39

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- Uses 4 AA alkaline batteries. (sold separately)
Feature
- For replacing the hand wash checker LED.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan