maruman Binder Five Chart

Sebelum PPN:
Rp239.900
Spesifikasi
Back Width (mm)18
Body Size (mm)106
ColorBlack
Content SetLoose leaf x 20 sheets ; 5 laminated indexes
Length (mm)312
MaterialCover = Polypropylene (PP); Binder = Plastic
Number of Holes (pieces)30
Number of Stored Sheets (sheet)60
Ring inner diameter (mm)9
SizeA4
Thickness (mm)18
Width (mm)234

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- The binder has been processed so that the headings can be seen from the cover, so you can search at a glance.
- Slim type allows for neat storage.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan