SANEI Bath Makeup Lid

Sebelum PPN:
Rp469.900
Spesifikasi
Depth (mm)67
Height (mm)23
MaterialStainless steel, brass
Mounting Hole Diameter (mm)48-52

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- For polybaths and stainless steel bathtubs. (Package thickness is 10mm or less)
- A decorative lid that closes unnecessary holes in the bathtub.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan