WAKI Anti-Vibration Rubber Mat

Sebelum PPN:
Rp99.900
Spesifikasi
Length (mm)100
MaterialNatural rubber (NR)
Thickness (mm)8
Width (mm)100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Highly wear resistant and elastic, with good mechanical properties.
Use
For preventing vibrations in speakers and small home appliances.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan