MYST Anti-Slip Tape for Step

Sebelum PPN:
Rp179.900 - Rp909.900
Spesifikasi
ColorBrown
Length (m)550
MaterialSurface = Polyolefin resin; Base material = Cotton; Adhesive = Acrylic adhesive
Thickness (mm)0.7
Type (Indoor/Outdoor)Indoor
Width (mm)30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Can be used to prevent slipping on stairs, etc.
Use
For stairs

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan