MYST Anti-Slip Tape

Sebelum PPN:
Rp259.900
Spesifikasi
ColorBrown
Length (m)3
MaterialSurface = Urethane resin; Base material = Nylon; Adhesive = Acrylic adhesive
Thickness (mm)0.7
Type (Indoor/Outdoor)Indoor
Width (mm)40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Can be used to prevent slipping on handrails, stairs, etc.
Use
For handrails

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan