BOSCH Anchor Drop Bar (Bit Adapter Pemasang Angkur)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp2.099.900
Spesifikasi
For Internal Cone Driving Type Anchor3/8 minutes
MaterialCarbon steel
Total Length (mm)1000
Total Length for 3/8 Minutes (mm)1000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Attach to SDS plus shank hammer drill for easy driving of anchor bolts.
- Super long type with total length of 1000mm.
Use
For anchor driving work.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan