GREEN CROSS Aluminum Step Stool (Tangga Pijakan)

Sebelum PPN:
Rp5.499.900
Spesifikasi
Body MaterialAluminium
ColorSilver
Depth (mm)320
Height (mm)180
Load Capacity (kg)120
Top Plate Dimension (mm)450x300
Width (mm)520

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- The "fifth leg" in the middle of the top plate is the secret to its stability.
- The top plate has a non-slip sheet and the sides have reflective material for excellent safety.
Use
For raising and lowering vehicles.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan