SARAYA Alcohol Refilling Container

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
Capacity (L)1
Depth (mm)86
Height (mm)196
Injection Amount (ml/times)Approx. 2.7
MaterialBottle = PE; Pump = PP
Width (mm)97

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- Medical solution is sold separately.
Feature
- A cartridge bottle with a hand pump for alcohol hand sanitizer.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait