shimomura Ajiwai Shokubo Curve Peeler

Sebelum PPN:
Rp289.900
Spesifikasi
Depth (mm)10
Height (mm)120
MaterialBody = 18-8 stainless steel; Blade = Stainless steel cutlery
Width (mm)70

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Speedy peeling with an unprecedented curved blade that matches the roundness of vegetables
Use
For peeling vegetables.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan