SIBATA Air Sampler Minipump

Sebelum PPN:
Rp29.999.900
Spesifikasi
Depth (mm)67
Height (mm)95
MaterialABS, POM, TPU, EPDM, PC
Suction Port Outer Diameter (mm)6; 8
Width (mm)145

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- AC adapter, quick charge, and dry battery unit are sold separately.
Feature
- A small, lightweight, and portable high-performance air suction pump with a built-in integrated flow measurement function.
Use
Working environment, personal sampling, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan