Hikari ABS-Hinges

Sebelum PPN:
Rp64.900
Spesifikasi
Height (mm)40
Length (mm)40
MaterialABS
Width (mm)30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- A component that supports opening fittings and allows them to open and close.
Use
Installation of resin board doors and lids.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan