LEDLENSER 5 Station Charging Panel

Sebelum PPN:
Rp2.399.900
Spesifikasi
Compatible ModelP5Rwork/P6Rwork/P7Rwork
Depth (mm)101
Height (mm)20
MaterialABS Resin
Width (mm)363

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- A charging station (502259, 502260) sold separately can be attached to charge up to 5 devices at the same time.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan