KYOKUTO 2-Line Brush

Sebelum PPN:
Rp619.900
Spesifikasi
Bristle Length (mm)15
Brush Width (mm)270
MaterialHair = White horse hair; Pattern = Wood
Total Length (mm)270
TypePerforated

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- This brush uses white horse hair, which is slightly softer than pig hair.
Use
For interior cross construction.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan