RBI Rak Besi Hambalan 9 Susun

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
Height (mm)2000
Length (mm)600
Number of Shelves9
Width (mm)900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait