MIDEA Kipas meja

Sebelum PPN:
Rp529.900
Spesifikasi
Air Volume (m³/minute)≥11
Noise (dB)48-60
Power (W)26
Product Dimensions (LxWxH) (mm)200x200x300
Speed Level3
Voltage (V)220-240
Wind Speed (m/minute)≥180

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
-Dual Oscillation : Memberikan pendinginan rentang lebar horizontal 70° dan vertikal 100° otomatis untuk cakupan ruang yang lebih nyaman.
-Mini Size : Pas di setiap sudut dekorasi rumah Anda.
-Detachable to Clean : Dapat dilepas untuk membersihkan bilah dan pelindungnya.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan