Labinco Position Magnetic Stirrer

Sebelum PPN:
Rp52.999.900 - Rp60.999.900
Spesifikasi
Frequency (Hz)50/60
Permissible Ambient Temperature (°C)5-40
Permissible relative humidity (%)80
Protection class according to DIN EN 60529IP 42
Set-Up Plate MaterialStainless steel
Speed ControlStepless
Speed DisplayAnalog
Speed Range (rpm)50-2500
Stirring Bar Length Max. (mm)60
Voltage220-230

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Topplate 545 x 205 mm diam. Stainles steel 50-1250 rpm
4 positions in one row
Stirring capacity 4 x 5 Ltr
Art.nr.71400 (230V)
Incl. 4 x spinbar

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan