Labinco Flask Heater (Pemanas Labu Lab)

Sebelum PPN:
Rp12.999.900 - Rp41.999.900
Spesifikasi
Frequency (Hz)50/60
Heat ControlAnalog
Heat Control Accuracy1 ±K
Heating Rate (K/minute)7
Heating Temperature Range (°C)Room temp. - 450
Maximum Quantity (ml)100-1000
Permissible Ambient Temperature (°C)5-60
Permissible relative humidity (%)80
Protection class according to DIN EN 60529IP 42
Set-Up Plate Dimensions (mm)Ø85
Set-Up Plate MaterialSteel coated
Temperature Constancy in Medium1 ±K
Voltage220-230

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan