FUJIYAMA Electril Drill

Sebelum PPN:
Rp299.900
Spesifikasi
Chuck size (mm)6.5
Rated Frequency (Hz)50
Rated Power (W)450
Rated Speed (rpm)4500
Rated Voltage (V)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan