FUJIYAMA Cordless Impact Drill

Sebelum PPN:
Rp459.900
Spesifikasi
Battery Capacity (AH)1.5/3.0
Battery TypeLi-ion
Battery Voltage (V)21
Chuck Capacity (mm)0.8 – 10
Drill Capacity (mm)15 (Steel), 30 (Wood)
Impact Rate (bpm)3000
Max, Torque (Nm)18 (Soft Joint) / 35 (Hard Joint)
No Load Speed (rpm)Max. 400 – 1.400

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan