FUJIYAMA Cordless Grass Cutter

Sebelum PPN:
Rp519.900
Spesifikasi
Battery Capacity (AH)1.5/3.0
Battery TypeLi-ion
Battery Voltage (V)21
Cutting Diameter (mm)150
Handle Length (mm)300
No Load Speed (rpm)12000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait