INTERLUC LED Slim Panel Kotak

Sebelum PPN:
Rp429.900
Spesifikasi
ApplicationIndoor
ColorWhite 6000K
Dimensions (cm)60x60
Power (W)36
ShapeSquare
Voltage (V)165-260

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Panel LED Lamp

with square shape in industrial grade

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan