INTERLUC 108 CCTV Indoor Colorvu Series (Kamera Pengawas)

Sebelum PPN:
Rp279.900 - Rp659.900
Spesifikasi
ColorWhite
Fixed / Varifocal LensFixed Lens
Lens (mm)2.8/3.6/6
Power Supply (V)12DC
Wide Temperature Range (°C)-40 to 60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
2.07 MP ColorVu CMOS Sensor, 2 pcs White LED, Indoor Bullet, 12 VDC, Smart LED
Feature
White LED Light

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan