Gree Air Cooler (Pendingin Udara)

Sebelum PPN:
Rp3.999.900
Spesifikasi
Air Volume (m²/hour)1100
Dimensions (mm)395 X405x1115
Evaporation Capacity (mL/hour)3200
Frequency (Hz)50
Input Power (W)290
Noise Level (dB(A))<79
Remote ControlYes
Tank Capacity (L)60
Voltage (V)220-240

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Air Cooler ACOOL60 dapat mengeluarkan udara dingin dengan volume udara yang dihasilkan jauh lebih besar daripada AC, menjadikannya pilihan pendinginan terbaik untuk ruangan besar dan tempat semi tertutup, seperti restoran jalanan gudang, tempat gym dll.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan