Gree AC Floor Standing (AC Lantai)
#Grup produk P111724820
Spesifikasi
| Air Circulation (m³/hour) | 1900/1700/1550/1400 |
|---|---|
| Application Area (m²) | 60-65 |
| Cooling Capacity (BTU/hour) | 45000 |
| Cooling Capacity (PK) | 5 |
| Cooling Current (A) | 11 |
| Cooling Input Power (W) | 3600 |
| Energy Efficiency Ratio ((Btu/H)/W) | 11.67 |
| Frequency (Hz) | 50 |
| Gas Pipe Outer Dimension (inch) | 5/8 |
| Indoor Product Dimensions (LxWxH) (mm) | 587x394x1882 |
| Liquid Pipe Outer Dimension (inch) | 1/4 |
| Nominal Voltage (V) | 380-415 |
| Outdoor Product Dimensions (LxWxH) (mm) | 1000x427x746 |
| Phase | 3 |
| Voltage Minimum/Maximum (V) | 319/418 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
STS FLOOR STANDING SERIES, untuk kebutuhan pendingin di ruangan yang cukup luas, seperti Ruang Keluarga, Lobby & BallRoom Hotel, Restoran, Ruang Perkantoran, atau Area pabrik. Desain saluran udara baru, dikombinasikan dengan bilah kipas efisiensi tinggi dengan aliran tinggi dan kepenuhan rendah, dan teknologi kisi-kisi outlet efisiensi tinggi berdasarkan prinsip baling-baling pemandu belakang, menghasilkan volume udara tinggi, kebisingan rendah, dan daya rendah, sekaligus meningkatkan keseragaman kecepatan angin pada permukaan kondensor. Meningkatkan kinerja perpindahan panas unit. Floor Standing AC GREE juga sudah dilengkapi dengan peredam suara di bagian kompressor nya, yang membuat produk ini tidak berisik serta tersedianya fitur WIfi.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/msP111724820-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
