KLINXY Pembersih Kaca
#Grup produk P111724042
Spesifikasi
| Marketing Authorization Number | DID2021021389 |
|---|---|
| Volume (ml) | 1000 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Klinxy Pembersih Kaca adalah cairan yang berfungsi membersihkan kaca dari debu dan kotoran yang menempel. Larutan pembersih ini sudah diformulasi khusus dengan SPF (Spot Prevention Formula) yang bisa menghilangkan kotoran di kaca tanpa meninggalkan bekas. Tidak hanya untuk kaca, juga bisa digunakan di permukaan kayu, plastik,dan kain.
CARA PENGGUNAAN :
1. Campurkan Glass Cleaner ke dalam air sesuai rasio.
2. Tuangkan ke dalam botol spray dan semprotkan pada permukaan kaca.
3. Gosok dan ratakan dengan window washer untuk mengangkat kotoran dan debu.
4. Gunakan Window Aqueegee untuk membersihkan permukaan kaca.
RASIO PENGUNAAN
Untuk Noda Berat : MURNI
Untuk Noda Ringan : 500ml / 1Liter Air
ACTIVE INGREDIENTS :
Isopropyl Alcohol 3%, Antiredoposition Agent 1%, Surfactant 0,8%
Diproduksi oleh :
PT. Pestigo Biochem Indonesia
Depok, Jawa Barat
CARA PENGGUNAAN :
1. Campurkan Glass Cleaner ke dalam air sesuai rasio.
2. Tuangkan ke dalam botol spray dan semprotkan pada permukaan kaca.
3. Gosok dan ratakan dengan window washer untuk mengangkat kotoran dan debu.
4. Gunakan Window Aqueegee untuk membersihkan permukaan kaca.
RASIO PENGUNAAN
Untuk Noda Berat : MURNI
Untuk Noda Ringan : 500ml / 1Liter Air
ACTIVE INGREDIENTS :
Isopropyl Alcohol 3%, Antiredoposition Agent 1%, Surfactant 0,8%
Diproduksi oleh :
PT. Pestigo Biochem Indonesia
Depok, Jawa Barat
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
