KLINXY Pemutih Pakaian
#Grup produk P111723885
Spesifikasi
| Marketing Authorization Number | DID2021021389 |
|---|---|
| Volume (ml) | 1000 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Klinxy White Brite merupakan cairan pemutih yang efektif membersihkan noda serta dapat membersihkan dan menghilangkan bau. Klinxy White Brite dapat digunakan untuk memutihkan dan menghilangkan noda pada pakaian dan juga dapat digunakan untuk membersihkan kamar mandi dari jamur membersihkan lantai membersihkan dapur dan menghilangkan bau tak sedap di dapur.
CARA PENGGUNAAN :
Tuangkan Pemutih Pakaian ke dalam air hangat.
Rendam pakaian yang akan di cuci 1-2 jam.
Bilas dengan air Bersih & jemur.
RASIO PENGGUNAAN
PENGGUNAAN
TAKARAN
Menghilangkan Noda : 30 ml / 1Liter Air
Menghilangkan Bau : 80 ml / 1Liter Air
Diproduksi oleh :
PT. Pestigo Biochem Indonesia
Depok, Jawa Barat
CARA PENGGUNAAN :
Tuangkan Pemutih Pakaian ke dalam air hangat.
Rendam pakaian yang akan di cuci 1-2 jam.
Bilas dengan air Bersih & jemur.
RASIO PENGGUNAAN
PENGGUNAAN
TAKARAN
Menghilangkan Noda : 30 ml / 1Liter Air
Menghilangkan Bau : 80 ml / 1Liter Air
Diproduksi oleh :
PT. Pestigo Biochem Indonesia
Depok, Jawa Barat
Peringatan
PERHATIAN - Jangan campur dengan bahan lain, selain air bersih.
- Jangan campur dengan pembersih lainya karena dapat menimbulkan gas berbahaya.
- Tidak disarankan menggunakan air dengan kadar besi tinggi atau PPM >100.
- Hanya untuk pakaian putih, tidak untuk pakaian berwarna, sutra, wol, nylon, spandek, dan kulit.
- Hindari dari bahan dann alat yang mengandung logam, karena dapat menimbulkan karat.
- Larutkan pemutih pakaian dengan air terlebih dahulu, jangan menuang langsung pada pakaian.
- Jauhkan dari jangkauan anak-anak & simpan di tempat sejuk.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
