KLINXY Floor Cleaner Anti Serangga
#Grup produk P111723849
Spesifikasi
| Marketing Authorization Number | DID2021021389 |
|---|---|
| Volume (ml) | 1000 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
SEROXIL Floor Cleaner Anti-Serangga – Bersih Menyegarkan, Bebas Serangga!
Rasakan kebersihan maksimal dengan Klinxy Floor Cleaner Anti-Serangga, pembersih lantai yang tidak hanya efektif membasmi kuman, tetapi juga memberikan perlindungan ekstra dari serangga. Diformulasikan dengan wangi menyegarkan dari lavender dan jeruk, produk ini mengusir semut, lalat, dan serangga lain, sambil menjaga lantai tetap bersih dan harum sepanjang hari.
Dengan kekuatan antibakteri dan teknologi pengusir serangga, Pembersih Lantai memberikan sensasi segar tahan lama serta perlindungan ekstra untuk rumah Anda!
Keunggulan:
• Mengusir serangga seperti semut dan lalat
• Membasmi kuman dan menghilangkan bau tak sedap
• Aroma menyegarkan dari lavender dan jeruk
• Perlindungan kebersihan dan wangi tahan lama
Cara Penggunaan:
1. Campurkan Floor Cleaner ke dalam air sesuai rasio yang direkomendasikan.
2. Gunakan larutan ini untuk menghilangkan bau atau mengepel lantai.
3. Celupkan mop atau kain pel, peras, dan bersihkan lantai secara merata.
Rasio Penggunaan:
• Menghilangkan bau: 100 ml / 1L air (1:10)
• Mengepel lantai: 15 ml / 1L air (1:70)
Diproduksi oleh: PT. Pestigo Biochem Indonesia, Depok, Jawa Barat
Rasakan kebersihan maksimal dengan Klinxy Floor Cleaner Anti-Serangga, pembersih lantai yang tidak hanya efektif membasmi kuman, tetapi juga memberikan perlindungan ekstra dari serangga. Diformulasikan dengan wangi menyegarkan dari lavender dan jeruk, produk ini mengusir semut, lalat, dan serangga lain, sambil menjaga lantai tetap bersih dan harum sepanjang hari.
Dengan kekuatan antibakteri dan teknologi pengusir serangga, Pembersih Lantai memberikan sensasi segar tahan lama serta perlindungan ekstra untuk rumah Anda!
Keunggulan:
• Mengusir serangga seperti semut dan lalat
• Membasmi kuman dan menghilangkan bau tak sedap
• Aroma menyegarkan dari lavender dan jeruk
• Perlindungan kebersihan dan wangi tahan lama
Cara Penggunaan:
1. Campurkan Floor Cleaner ke dalam air sesuai rasio yang direkomendasikan.
2. Gunakan larutan ini untuk menghilangkan bau atau mengepel lantai.
3. Celupkan mop atau kain pel, peras, dan bersihkan lantai secara merata.
Rasio Penggunaan:
• Menghilangkan bau: 100 ml / 1L air (1:10)
• Mengepel lantai: 15 ml / 1L air (1:70)
Diproduksi oleh: PT. Pestigo Biochem Indonesia, Depok, Jawa Barat
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
