Polytron Air Conditioner Cassette (AC Plafon)

Sebelum PPN:
Rp11.999.900 - Rp24.999.900
Spesifikasi
Air Flow Volume (m³/hour)2000
Climate TypeT1
Compressor TypeTwin Rotary
Cooling Capacity (Btu/h)42650
Current (A)8.8
EER9.25
Indoor Unit Depth (mm)840
Indoor Unit Height (mm)298
Indoor Unit Width (mm)840
Noise Level In (dB(A))51/47/44 (Hi/Med/Low)
Outdoor Unit Depth (mm)340
Outdoor Unit Height (mm)1050
Outdoor Unit Width (mm)950
Panel Depth (mm)37
Panel Height (mm)950
Panel Width (mm)950
Pipe Connection (inch)3/8-3/4
Power Consumption (W)4400
RefrigerantR410A

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Polytron AC Cassette 5 PK PCT5032 merupakan perangkat pendingin udara canggih yang didesain khusus untuk ruangan luas, seperti kantor atau aula. Dengan desain modern dan kemampuan pendinginan yang superior, produk ini memberikan kenyamanan optimal sekaligus menjaga estetika ruangan.

Keunggulan Produk
Produk ini menawarkan efisiensi tinggi dengan perawatan mudah. Panel depan yang dapat dilepas mempermudah pembersihan filter, sementara desain kipas yang inovatif mengurangi tingkat kebisingan. Instalasi dirancang praktis untuk berbagai kebutuhan ruangan.

Manfaat
Polytron AC Cassette 5 PK memberikan udara sejuk yang merata, meningkatkan kenyamanan pengguna. Udara yang bersih berkat teknologi pembersihnya juga menciptakan lingkungan yang sehat dan produktif, menjadikannya pilihan ideal untuk berbagai ruang besar.

Teknologi Stream Flow Pada AC Cassette Neuva
Dimensi sirip angin lebih besar dengan sudut gerak yang lebih lebar, mengoptimalkan pendinginan ke seluruh ruangan.

Double Fan Pada AC Cassette
Pendinginan lebih cepat hingga 15% dibandingkan dengan outdoor single fan *Khusus tipe PCT 5032

Active Cleaning Function
Fitur ini dapat mencegah dan mengurangi koloni jamur, bakteri, serta endapan debu yang menempel pada evaporator.

Easy Maintenance & Installation
Front panel mudah dilepas dan filternya mudah dicuci, serta proses instalasi dan penyambungan pipanya sangat sederhana.
Fitur
AC ini dilengkapi teknologi Stream Flow yang memastikan distribusi udara dingin merata ke seluruh ruangan. Dengan Double Fan pada unit outdoor, pendinginan berlangsung lebih cepat. Fungsi Active Cleaning menjaga kebersihan evaporator, mencegah bakteri dan debu.
Feature
-Auto Self Diagnosis
-Auto Compressor Protection
-Auto Restart
-Auto Cleaning
-Auto Swing Louver 4 Way
-Smart Control
-Turbo Mode
-Front Panel Display

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan