NIDEK Drive Technology Able Reducer VRXF Series (Gearbox Reducer)

Sebelum PPN:
Rp14.999.900
Spesifikasi
Reduction Ratio5
FrameNo. C
TypeStandard Type
KindsReducer
Mounting MethodFlange Mounting
Allowable Radial Load (N)980
Allowable Thrust Load (N)490
Allowable Torque (N m)(Average) 15
Backlash (°)0.25
Compatible Motor Capacity (W)400
Flange typeT3
Maximum Allowable Torque (N m)40.3
Moment of Inertia (kg/cm²)0.37
Output MethodNo output shaft key
Output Shaft Speed (rpm)600

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan