LINGDU Hardwire Kit
#Grup produk P111722080
Spesifikasi
| Cable Length (m) | 3.5 (0.8 Input, 2.7 Output) |
|---|---|
| Working Temperature Range (°C) | -20 to 90 |
| Output Connector (V) | DC 5 (2.5A) |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
- TC 01 (type C to USB) untuk dashcam LD02 lite & D100
Hardwire kit paling compatible untuk dashcam yang ada di pasaran, berfungsi untuk parking mode pada dashcam yg dipasangkan ke fuse box dan baterai mobil sebagai sumber listriknya. Sehingga dashcam bisa digunakan untuk memantau keadaan sekitar mobil selama 24 jam nonstop. Hardwire kit ini hadir dengan teknologi high end, tidak membutuhkan pengerjaan lain karena dilengkapi dengan kabel untuk ke fuse box mobil.
Salah satu keistimewaan lainnya adalah Hardwire kit high end lingdu juga dilengkapi dengan Battery drain protection. Ketika tegangan baterai mencapai opsi tegangan yang dipilih, fitur hardwire kit akan mati secara otomatis untuk memastikan baterai tidak habis.
Hardwire kit paling compatible untuk dashcam yang ada di pasaran, berfungsi untuk parking mode pada dashcam yg dipasangkan ke fuse box dan baterai mobil sebagai sumber listriknya. Sehingga dashcam bisa digunakan untuk memantau keadaan sekitar mobil selama 24 jam nonstop. Hardwire kit ini hadir dengan teknologi high end, tidak membutuhkan pengerjaan lain karena dilengkapi dengan kabel untuk ke fuse box mobil.
Salah satu keistimewaan lainnya adalah Hardwire kit high end lingdu juga dilengkapi dengan Battery drain protection. Ketika tegangan baterai mencapai opsi tegangan yang dipilih, fitur hardwire kit akan mati secara otomatis untuk memastikan baterai tidak habis.
Fitur
- Otomatis mendeteksi tegangan input DC 12V atau 24V- Menghindari batre mobil habis
- Parking mode untuk dashcam
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
